Prolongateur rigide STV13, longueur 1 000 mm, sans porte-outil, max. tr/min 25.000

Réf.: 4007220035146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220035146
EAN / GTIN 4007220035146
Réf. fabricant 80900310

Description

Description:

Les prolongateurs rigides conviennent pour zones d’usinage difficiles d’accès. Version avec diamètre de 13 mm et longueur de 1 000 mm. Pince de serrage 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure max.: 150 mm
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • ø: 13 mm
  • Longueur métrique: 1000 mm
  • Poids net: 1.04 kg
  • Ø extérieur, métrique: 13 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux travaux dans des zones étroites et difficiles d'accès.
  • Long prolongateur très mince.

Livraison:

  • Version courbée, longueurs spéciales et adaptation sur l'outil disponibles sur demande. Longueur minimale pour les versions courbées à partir de 500 mm.

Remarque(s):

  • Le début de la partie courbe et du rayon de courbure dépendent du type STV et de la valeur en degrés souhaitée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier