Prolongateur rigide STV9, longueur 300 mm, avec pince de serrage 3 mm, max. tr/min 25.000

Réf.: 4007220035092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220035092
EAN / GTIN 4007220035092
Réf. fabricant 80900330

Description

Description:

Les prolongateurs rigides conviennent pour zones d’usinage difficiles d’accès. Version avec diamètre de 9 mm et longueur de 300 mm. Pince de serrage 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure max.: 150 mm
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • ø: 9 mm
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Poids net: 0.43 kg
  • Ø extérieur, métrique: 9 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux travaux dans des zones étroites et difficiles d'accès.
  • Long prolongateur très mince.

Livraison:

  • Version courbée, longueurs spéciales et adaptation sur l'outil disponibles sur demande. Longueur minimale pour les versions courbées à partir de 500 mm.

Remarque(s):

  • Le début de la partie courbe et du rayon de courbure dépendent du type STV et de la valeur en degrés souhaitée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier