Brosse plate miniature RBU Ø 22x2 mm, tige Ø 3 mm, soies de porc blanches

Réf.: 4007220032657
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220032657
EAN / GTIN 4007220032657
Réf. fabricant 43100757
Article hors catalogue L51510 599

Description

Description:

Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le polissage. PFERD propose une vaste gamme de brosses miniatures pour les travaux de précision. Celles-ci peuvent être utilisées avec les transmissions flexibles, les micromoteurs ou les machines électriques. Les brosses avec garniture en soies naturelles (poils d'animaux) sont surtout appropriées pour les travaux de nettoyage et de dépoussiérage légers ainsi que pour le polissage (avec de la pâte à polir). Les soies sont moins souples et plus dures que les brosses avec garniture en poils de chèvre. Les soies naturelles résistent aux températures allant jusqu’à 150 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 4000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 10000 RPM
  • Largeur métrique: 2 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0 mm
  • Ø extérieur, métrique: 22 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Garnissage: Soies blanches (SBW)
  • Longueur, garniture: 6 mm
  • Longueur, totale: 46 mm

Avantage(s):

  • Précision et efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
  • Précision extrême dans les zones difficiles d’accès.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une brosse avec la pâte à polir pour obtenir le résultat de polissage optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.