Lime pour carrossiers fraisée plate à main 350 mm, denture 0 radiale, enlèvement de matière grossier

Réf.: 4007220016220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime de carrossier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220016220
EAN / GTIN 4007220016220
Réf. fabricant 14101350
Article hors catalogue L51060 334

Description

Exécution:

  • très grossière

Description:

La fixation des limes pour carrossiers dans le support est libre afin de permettre une adaptation optimale au contour des surfaces à traiter. Denture radiale pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. La denture est conçue pour créer des surfaces sans stries. Ces limes pour carrossiers sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime pour carrossiers. Elles sont en outre conditionnées en emballages individuels dans des étuis plastique sans perforation euro.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 299 b
  • Dents par pouce: 8
  • Exécution: très grossière
  • Largeur métrique: 36 mm
  • Denture: 0
  • Longueur métrique: 350 mm
  • Hauteur: 5.2 mm

Avantage(s):

  • Le dispositif de serrage permet un ajustement progressif du rayon de courbure de la lime.
  • Possibilité d’utilisation ponctuelle.
  • Arêtes de coupe très acérées.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)