Lime pour carrossiers fraisée plate à main 300 mm, denture 3 radiale, usinage de précision

Réf.: 4007220016206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime de carrossier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220016206
EAN / GTIN 4007220016206
Réf. fabricant 14101303
Article hors catalogue L51130 54

Description

Exécution:

  • fine

Description:

La fixation des limes pour carrossiers dans le support est libre afin de permettre une adaptation optimale au contour des surfaces à traiter. Denture radiale pour l’enlèvement de matière fin et l’usinage de finition. La denture est conçue pour créer des surfaces sans stries. Ces limes pour carrossiers sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime pour carrossiers. Elles sont en outre conditionnées en emballages individuels dans des étuis plastique sans perforation euro.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 299 b
  • Dents par pouce: 12
  • Exécution: fine
  • Largeur métrique: 31 mm
  • Denture: 3
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 4.7 mm

Avantage(s):

  • Le dispositif de serrage permet un ajustement progressif du rayon de courbure de la lime.
  • Possibilité d’utilisation ponctuelle.
  • Arêtes de coupe très acérées.
  • La forme bombée de la lime évite les rayures.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)