Lime plate à main fraisée 350 mm, taille 2, dégrossissage et travaux de finition de métaux tendres

Réf.: 4007220015865
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes fraisées

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220015865
    EAN / GTIN 4007220015865
    Réf. fabricant 13201352

    Description

    Description:

    Les limes plates fraisées PFERD conviennent particulièrement à l'usinage grossier. La forme fraisée agressive des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Les limes plates fraisées carrées ont une denture oblique avec brise-copeaux sur les faces plates. Les limes plates sont dotées de deux perforations pour la fixation sur le porte-lime. Lime plate avec deux perforations pour la fixation sur le porte-lime, denture oblique avec brise-copeaux sur les faces plates. Denture oblique pour travaux universels de dégrossissage et d’usinage de finition des métaux tendres. La forme fraisée des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Ces limes fraisées sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 296
    • Largeur métrique: 36 mm
    • Denture: 2
    • Longueur métrique: 350 mm
    • Hauteur: 4.7 mm

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Métal non ferreux tendre
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux tendre; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produits adaptés

    Accessoires