Lime plate à main fraisée 300 mm, taille 1, enlèvement grossier de métaux tendres

Réf.: 4007220015834
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015834
EAN / GTIN 4007220015834
Réf. fabricant 13201301

Description

Description:

Les limes plates fraisées PFERD conviennent particulièrement à l'usinage grossier. La forme fraisée agressive des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Les limes plates fraisées carrées ont une denture oblique avec brise-copeaux sur les faces plates. Les limes plates sont dotées de deux perforations pour la fixation sur le porte-lime. Lime plate avec deux perforations pour la fixation sur le porte-lime, denture oblique avec brise-copeaux sur les faces plates. Denture oblique pour l’enlèvement de matière grossier des métaux tendres. La forme fraisée des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Ces limes fraisées sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 296
  • Largeur métrique: 31 mm
  • Denture: 1
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 4.7 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux tendre; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)