Brosse à limes HBF à fil d'acier Ø 0,15 mm

Réf.: 4007220015315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Cardes à limes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220015315
    EAN / GTIN 4007220015315
    Réf. fabricant 12601000
    Article hors catalogue L51060 377

    Description

    Description:

    PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Grâce à la brosse à limes, il est possible de retirer facilement les copeaux encrassant la lime. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. La brosse est dotée d'une poignée robuste en bois avec garniture en fil d'acier résistante à l'usure.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, rangées: 1
    • Système de fixation: Usage manuel
    • Ø de garniture: 0.15 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 7 mm
    • Longueur, totale: 232 mm

    Avantage(s):

    • Nettoyage sans effort.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage
    • Types de machine motrice: À usage manuel