Description:
Limes pour l'affûtage des couteaux et ciseaux les plus divers, mais servant aussi à l'affûtage de bêches, houes, haches et autres outils similaires. Lime tiers-points à profil couteau avec soie. Taillée sur deux faces et sur le chant étroit. Forme G selon DIN 7262. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1272
- Largeur métrique: 25 mm
- Taille: 2
- Hauteur: 1.75 mm
- Longueur métrique: 250 mm
- Hauteur: 7.9 mm
- Manche compris: ohne
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)