Description:
Les râpes de maréchal-ferrant PFERD sont appréciées de tous les utilisateurs qui soignent les sabots et cornes des animaux. Lime plate avec soie et taillée sur quatre faces, une face plate à taille de râpe, une face plate à taille croisée, deux chants avec taille de lime. Forme B selon DIN 7263. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 3510
- Largeur métrique: 40 mm
- Taille: Taille de râpe/lime 1
- Longueur métrique: 350 mm
- Hauteur: 6 mm
- Manche compris: ohne
Avantage(s):
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Bois