Râpe à bois demi-ronde pointue 300 mm taille 1 pour enlèvement de matière grossier, dégrossissage

Réf.: 4007220009697
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Râpes à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220009697
    EAN / GTIN 4007220009697
    Réf. fabricant 11307301
    Article hors catalogue L51060 487

    Description

    Description:

    Râpes de qualité PFERD, spécialement conçues pour l’usinage grossier du bois. Lime demi-ronde et pointue à taille de râpe sur deux faces. Forme C selon DIN 7263. Version avec soie. Taille de râpe pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1552
    • Largeur métrique: 30 mm
    • Taille: 1
    • Longueur métrique: 300 mm
    • Hauteur: 10 mm
    • Manche compris: ohne

    Avantage(s):

    • Performance d'enlèvement de matière élevée.
    • Bonne évacuation des copeaux.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Bois

    Produits adaptés

    Accessoires