Râpe de constructeur d’escaliers demi-ronde 250 mm, taille de râpe 2 pour nombreux matériaux

Réf.: 4007220009512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Râpes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220009512
EAN / GTIN 4007220009512
Réf. fabricant 11302252
Article hors catalogue L51060 265

Description

Description:

Les râpes spéciales de PFERD sont utilisées dans diverses applications par des professionnels issus des horizons les plus variés, pour l’usinage et la sculpture du bois, des plastiques, les reliefs, la réalisation de moules de fonderies et pour toutes les zones difficiles d’accès. Corps de lime demi-rond et courbé avec taille de râpe sur la face demi-ronde. Le profil demi-rond fortement courbé permet des travaux sur différents rayons. Reprise de mains courantes, décorations, sculptures, plastiques et modèles de fonderie.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 3556
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 250 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur un grand nombre de matériaux.
  • Formes optimisées en fonction des applications.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matières plastiques
    • Pierres tendres
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Pierres tendres; Bois