Lime à clé avec manche demi-ronde 100 mm, taille 2 pour travaux de limage en filigrane

Réf.: 4007220009192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220009192
EAN / GTIN 4007220009192
Réf. fabricant 11255102
Article hors catalogue L51060 253

Description

Description:

Les petites limes pour travaux légers et en filigrane sont parfaites pour la fabrication d'outils et de moules. Ces limes fabriquées par PFERD satisfont les exigences de la norme DIN 7283. Lime demi-ronde taillée sur deux faces. Version avec soie. Taille croisée pour travaux de limage universels. Ces limes à clé sont livrées en emballages point de vente avec manche en bois.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1157
  • Largeur métrique: 9 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 100 mm
  • Hauteur: 3 mm
  • Manche compris: Manche en bois

Avantage(s):

  • Utilisation polyvalente.
  • Particulièrement maniable pour l’usinage de composants filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Affûter; Usinage des surfaces; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc