Lime à clé avec manche plate à main 100 mm, taille 2 pour travaux de limage en filigrane

Réf.: 4007220009154
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
    Type de produit Limes à clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220009154
    EAN / GTIN 4007220009154
    Réf. fabricant 11251102
    Article hors catalogue L51060 252

    Description

    Description:

    Les petites limes pour travaux légers et en filigrane sont parfaites pour la fabrication d'outils et de moules. Ces limes fabriquées par PFERD satisfont les exigences de la norme DIN 7283. Limes plates taillées sur trois faces, un chant lisse. Version avec soie. Taille croisée pour travaux de limage universels. Ces limes à clé sont livrées en emballages point de vente avec manche en bois.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1117
    • Largeur métrique: 10 mm
    • Taille: 2
    • Longueur métrique: 100 mm
    • Hauteur: 1.4 mm
    • Manche compris: Manche en bois

    Avantage(s):

    • Utilisation polyvalente.
    • Particulièrement maniable pour l’usinage de composants filigranes.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Affûter; Usinage des surfaces; chanfreinage
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc