Lime d’atelier ronde 200 mm, taille 1 pour enlèvement de matière grossier et dégrossissage

Réf.: 4007220006498
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220006498
    EAN / GTIN 4007220006498
    Réf. fabricant 11107201

    Description

    Description:

    PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime ronde à taille circulaire. Version avec soie. Forme F selon DIN 7261. Pour les travaux sur rayons et le limage de profilés avec rayons intérieurs. Taille croisée pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1162
    • Taille: 1
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Ø extérieur, métrique: 7.5 mm
    • Manche compris: ohne

    Avantage(s):

    • Rendement de limage exceptionnel grâce à la taille hélicoïdale spéciale PFERD.
    • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
    • Longue durée de vie.
    • Forme optimisée en fonction de l'application.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utilisez la lime pour le dégrossissage ou l’enlèvement de matière grossier.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

    Produits adaptés

    Accessoires