Lime pour tronçonneuse ronde Ø 7,0x200 mm Classic Line

Réf.: 4007220005279
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220005279
EAN / GTIN 4007220005279
Réf. fabricant 11026203
Article hors catalogue L51060 82

Description

Description:

Les limes pour tronçonneuse PFERD sont utilisées dans le monde entier pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Elles sont disponibles à l'unité avec manche ou en combinaison avec des limes pour limiteurs de profondeur avec les affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP appréciées des professionnels. Limes rondes pour l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. Taille hélicoïdale précise pour assurer un tranchant parfait et une durée de vie particulièrement élevée. Assurent l’affûtage des arêtes de coupe rapidement et sans stries. Comparées à la rectification par meulage sur une machine, elles permettent un affûtage économique et soigneux sans contraintes thermiques de frottement. Taille hélicoïdale classique pour les utilisateurs privilégiant un limage plus agressif.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 412 200
  • Forme: Ronde
  • Taille: Classic Line
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Ø extérieur, métrique: 7 mm

Avantage(s):

  • Équilibre optimal entre durée de vie et enlèvement de matière efficace
  • limage agressif pour un affûtage rapide.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • Veuillez respecter les consignes en vigueur et les recommandations des fabricants des machines et des chaînes de tronçonneuse.

Produits adaptés

Accessoires