Exécution:
- Dans une mallette de transport
Description:
Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. La machine électrique avec régulation progressive de la vitesse de rotation est particulièrement appropriée pour un usinage rapide et propre des arêtes. L'interrupteur marche/arrêt est verrouillable. La machine ainsi que ses accessoires peuvent être conservés dans une mallette. Câble secteur de 4 m, 3 clés de serrage, poignée antivibrations, logement pour plaquettes amovibles avec palier de guidage, assortiment de vis pour plaquettes amovibles
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 1750 Watt
- Puissance délivrée: 1150 Watt
- Plage de vitesse de rotation, à partir de: 2750 RPM
- Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 11000 RPM
- Exécution: Dans une mallette de transport
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur métrique: 70 mm
- Longueur métrique: 500 mm
- Poids net: 7.36 kg
- Ø de filetage: M14
- Hauteur: 150 mm
Avantage(s):
- L'unité électronique permet de conserver la vitesse de rotation réglée.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
- Protection contre le redémarrage après une chute de tension (USP).
- Excellent confort de travail et guidage optimal grâce au design ergonomique et à la très bonne haptique.
Livraison:
- Les plaquettes amovibles ne sont pas fournies.
Remarque(s):
- Ne pas utiliser de plaquettes amovibles détériorées ! Risque de rupture !