Roue abrasive en non-tissé POLINOX PNZ Ø 100x50 mm, filetage M14, A180 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220003428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220003428
EAN / GTIN 4007220003428
Réf. fabricant 44642102
Article hors catalogue L51050 1774

Description

Description:

Les roues abrasives POLINOX se composent de non-tissé polyamide lié au grain abrasif. Le non-tissé abrasif est disposé radialement, à la manière d’une roue à lamelles, une toile abrasive étant intercalée entre chaque lamelle. Cet agencement permet d’obtenir un enlèvement de matière accru pour une finition de surface plus rugueuse. L'outil est conçu pour l'usinage des surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d'angle à variateur de vitesse et meuleuses pour soudures d'angle ; il peut être monté directement sur la broche de la machine motrice sans dispositif de serrage particulier. L'outil est principalement utilisé pour l'usinage de grandes surfaces.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6000 RPM
  • Tr/min, opt.: 3000 RPM
  • Largeur métrique: 50 mm
  • Ø d’alésage: 0 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Granulométrie: 180

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Ponçage sans échauffement et réduction de la contrainte thermique exercée sur la pièce à usiner.
  • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.