ZAP R13master S - Éch. plateforme 6 mar.

Réf.: 40051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 6
Matière Aluminium
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40051
EAN / GTIN 4003866400515
Réf. fabricant 40051

Description

Description:

Sécurité accrue même avec les matières huileuses ou en cas de gel à l'extérieur.
Grande plateforme de travail nervurée pour un travail sûr et confortable.
Facilement repliable pour le transport et le stockage.
Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l’écoulement des liquides.
Main-courante périphérique.
Embase large.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de plate-forme 1.6 m
Hauteur de travail 3.6 m
Largeur extérieure, inférieure 1400 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Matériau Alu brut
Nombre de marches 6
Poids 20 kg
Poutrelle transversale large 1.4 m
Profondeur des marches 80 mm