CLE MIXTE LONGUE 34 MM

Réf.: 40.34LA
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40.34LA
EAN / GTIN 3148516622587
Réf. fabricant 40.34LA
Article hors catalogue L60130 1947

Description

Description:

  • Clés mixtes extra-longues pour transmettre des couples importants avec un minimum d'effort
  • Tête avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de bague biseautée à 15°
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 34
  • B x B1 [mm]: 51,0 x 33,8
  • E [mm]: 9,9
  • E1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 524
  • [g]: 1040

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop