Clé mâle TORX® argent titane T7 x 88 mm

Réf.: 39108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39108
EAN / GTIN 4010995391089
Réf. fabricant 39108
Article hors catalogue L60070 4200

Description

Description:

  • Application: Pout toutes les applications de vis TORX®.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, argent titane.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (Pouce): 5/64″
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T7
  • Longueur totale (mm): 88 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 18 mm
  • avec pile / accumulateur: Non