PINCE DIAGONALE CUIVRE ISOLEE

Réf.: 391.16AVSE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 391.16AVSE
EAN / GTIN 3148511726860
Réf. fabricant 391.16AVSE
Article hors catalogue L60130 2752

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Modèle avec articulation insérée
  • Diamètre de coupe Cu: 3,5 mm
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 70
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 270