Micromètre numérique de tôle IP65, 0-1 ″, Digimatic, enclume plate / broche

Réf.: 389-351-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 389-351-30
EAN / GTIN 4946368689203
Réf. fabricant 389-351-30
Article hors catalogue L40010 11719

Description

Description:

Ce micromètre est équipé d'un support long pour mesurer l'épaisseur de la tôle.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : 0,0002″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile/ 2x piles (389-514)
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans, env. 1,8 ans (389-514)