Gilet sans manches softshell femme XXL

Réf.: 385125168699XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Gilets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385125168699XXL
EAN / GTIN 7330509647646
Réf. fabricant 385125168699XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, 2 couches, softshell, collé, déperlant 255/m²

Finition
Dossier prolongé

Poches
Poches intérieures
Poches stylo
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Panneau extensible dans le dos
Coupe femme, Taille fuselée

Détails
Collet doublé polaire

Fermeture frontale
Glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire

Description:

  • Un vêtement softshell attrayant et flexible conçu pour les femmes, idéal comme couche supérieure lorsque vous avez besoin de rester au chaud tout en voulant vous déplacer librement
  • Les panneaux extensibles dans le dos offrent une bonne ventilation, un confort et une flexibilité
  • Le matériau est résistant au vent et la doublure polaire dans le col est douce et confortable contre la peau