{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 123-140 mm | |
Hauteur serrage h | 200 mm | |
Force serrage max. pour hauteur serrage 50 mm | 7,5 kN | |
Hauteur H | 322 mm | |
⌀ trou de fixation | 16,5 mm | |
Type de produit | Sauterelles rapide |
Référence article | 377065 GRS20-12 | |
EAN / GTIN | 4008158035840 | |
Réf. fabricant | GRS20-12 |