Poignée amovible 2

Réf.: 376627 2
Remise
20,80 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6837H
Longueur totale 93 mm
Hauteur totale 26 mm
Largeur totale 21 mm
Type de produit Sauterelles rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376627 2
EAN / GTIN 4020772094140
Réf. fabricant 557357

Description

Exécution:

Manche bimatière ergonomique.

Adapté(s) pour: