Sauterelle à tige coulissante variable 25

Réf.: 376410 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
670 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Force serrage 3 000 N
    Compensation de hauteur automatique S 13 mm
    Hauteur serrage max. 35 mm
    Vis de calage M8×50 mm
    Type de produit Sauterelle à tige coulissante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 376410 25
    EAN / GTIN 4045197953346
    Réf. fabricant 376410 25

    Description

    Exécution:

    Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

    Avantage(s):

    Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.