Vis rhombique 22X125 mm

Réf.: 375335 22X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T×long. L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 797
Losange oui
Dim. nom. rain. T 22 mm
Filetage G M20
Longueur L 125 mm
Longueur filet b 85 mm
Largeur pierre étroite a 21,7 mm
Largeur pierre e 35 mm
Hauteur k 14 mm
Type de produit Vis pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375335 22X125
EAN / GTIN 4020772086800
Réf. fabricant 86801

Description

Exécution:

  • Fraisées,
  • Filetage roulé.
  • Traitées sur classe de résistance 10.9.

Utilisation:

Utilisation en point de serrage sur de longues tables de machines-outils. Vis de serrage à engager par le dessus de la rainure en T.