Vérin avec partie inférieure en acier 300 mm

Réf.: 373500 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6400
Hauteur appui max. 300 mm
Hauteur appui min. 190 mm
⌀ tête 80 mm
⌀ partie inférieure 100 mm
Pour brides avec largeur fente 20 mm - 40 mm
Capacité de charge 350 kN
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 373500 300
EAN / GTIN 4020772072445
Réf. fabricant 72447

Description

Exécution:

Acier traité, verni.
Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

Remarque(s):

A partir de la réf. 52, avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375030.