Bride de serrage en U, Larg. fente×long. totale: 11X125mm

Réf.: 370800 11X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315C
Largeur rainure 11 mm
Longueur totale 125 mm
Largeur B 30 mm
Hauteur H 20 mm
⌀ tourillon 16 mm
Pour vis de serrage M10
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370800 11X125
EAN / GTIN 4020772070717
Réf. fabricant 70714

Description

Norme:

DIN 6315 C.

Matière(s):

Acier traité, verni.