Pinces de serrage mécaniques Serrage extérieur, ⌀ ext. D: 160mm

Réf.: 370126 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur H 45 mm
Profondeur d'usinage max. T 25 mm
Exécution Serrage extérieur
Course de serrage 0,3 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370126 160
EAN / GTIN 4059245292578
Réf. fabricant K1184.1160

Description

Exécution:

  • Pour le serrage de pièces à contours complexes, pour un usinage sur 5 faces.
  • Profondeur de serrage minimum de 2 mm.
  • Course de serrage 0,3 mm.

Matière(s):

Aluminium haute résistance.

Livraison:

Bague de bridage pour l'usinage.