Dispositif de serrage pivotant sans poignée 30R

Réf.: 370085 30R
Remise
228,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 30R
    B 30 mm
    B1 14 mm
    Hauteur H 57,5 mm
    Hauteur de serrage H1min. 31,4 mm
    Hauteur de serrage H1max. 32,6 mm
    Filetage M M6
    Filetage M1 M4
    L1 32 mm
    L2 15 mm
    L3 25 mm
    Dim. E 18 mm
    Force serrage max. 800 N
    Force manuelle max. poignée 150 N
    Type de produit Système de serrage de gabarits

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370085 30R
    EAN / GTIN 2050001883094
    Réf. fabricant K0912.103232

    Description

    Exécution:

    • Dispositif de serrage pivotant “One Touch” avec course de serrage axiale (H1/H2) via un mouvement de levier (gauche/droite).
    • Corps en acier pour traitement thermique et bruni.
    • Force de serrage sur la pièce uniforme.
    • Encombrement réduit grâce à la poignée amovible.

    Utilisation:

    • Pour le serrage et l'ouverture rapides de différentes pièces.
    • Pour travaux d'usinage légers.
       

    Remarque(s):

    Poignées à visser avec limitation du couple disponibles sur demande.