Crampon Pitbull Lame M2,5

Réf.: 370025 M2,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    32,88 € / Unité
  • De 8 Unité
    27,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M2,5
    BH9 9,5 mm
    H 6,6 mm
    B1 3,8 mm
    H1 3,6 mm
    Hauteur H2 1,9 mm
    Largeur de serrage 9,5 mm
    Course de serrage 0,15 mm
    Couple de serrage maximal 1,8 Nm
    Force serrage 2,8 kN
    Matière Acier
    Type de produit Système de serrage de gabarits

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370025 M2,5
    EAN / GTIN 4046368563005
    Réf. fabricant 56000

    Description

    Exécution:

    • Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
    • Serrage sûr et précis.
    • Encombrement réduit.

    Arête de blocage de lame pour pièces brutes.

    Utilisation:

    Idéal pour le bridage multiple.