Broche de serrage pour trous débouchants 20 mm

Réf.: 370015 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D1 20 mm
⌀ ext. D 37,5 mm
Tolérance ⌀ ext. h9
D2 ⌀ de serrage min. 13,5 mm
⌀ D3 M 8
⌀ D4 M 3/29
H 24,9 mm
H1 19 mm
Force serrage 11,1 kN
Couple de serrage maximal 34 Nm
Course de serrage max. 0,38 mm
Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370015 20
EAN / GTIN 4046368381500
Réf. fabricant 38150

Description

Exécution:

  • Corps de base en acier de construction avec vis acier.
  • Possibilité d'usinage sur 5 faces.
  • Excellente précision de répétabilité.
  • Usinage aisé du corps de base au ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.