{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M12 | |
Bague 6 pans ouverture | 25 mm | |
Bague à 6 pans creux ouverture1 | 8 mm | |
Course d'excentrique S1 | 2 mm | |
Dim. A | 12,7 mm | |
Hauteur bague H | 9,5 mm | |
Longueur du filet L | 25 mm | |
Force serrage | 18 kN | |
Couple de serrage maximal | 88 Nm | |
Type de produit | Vis de serrage à excentrique |
Référence article | 370005 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368503322 | |
Réf. fabricant | 50212 |