PCLNL 3232P-19 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3692003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3692003
    EAN / GTIN 7291075062328
    Réf. fabricant 3692003
    Article hors catalogue L23990 1528

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 40 mm
    • Longueur tête (LH) 38 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CNMG 1906..
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes