Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un ensemble, 4-8 " (4 pièces), modèle simple dans un ensemble

Réf.: 368-998
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 368-998
Copier
EAN / GTIN 4946368518107
Copier
Réf. fabricant 368-998
Copier
Article hors catalogue L40010 8654
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Appareil de mesure interne à 3 points de conception économique, analogique, par lots. Livraison comprenant une ou deux bagues de réglage ainsi que des surfaces de mesure d'extension et un cône en acier trempé

Caractéristique(s):

Précision: ± 0,00025 ″
Division d'échelle: ≤ 0,5 ″: 0,0001 ″,> 0,5 ″: 0,0002 ″
Plage de mesure: 4 - 8 ″
Inch-Metrisch: pouces
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouce/métrique : pouce
Contenu de la livraison : boîte, clé de réglage, bague de réglage, tube de rallonge, certificat de contrôle d'usine (uniquement pour les instruments de mesure)