Micromètre intérieur 3 points Holtest, 4-5 ″, 0,0002 ″, modèle simple

Réf.: 368-874
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-874
EAN / GTIN 4946368517957
Réf. fabricant 368-874
Article hors catalogue L40010 9683

Description

Description:

Exécution économique. Appareils individuels sans bague de réglage ni extension.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 4 - 5
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine