Poids spécifique 366-79, Classe OIML M3, Valeur nominale 50 kg, Bloc Eco, Fonte laquée

Réf.: 366-79
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366-79
EAN / GTIN 4045761241855
Réf. fabricant 366-79

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML M3
  • Valeur nominale 50 kg
  • Bloc Eco
  • Fonte laquée

Remarque(s):

  • M3, 50 kg, poids bloc éco, fonte laquée, quantité maximale possible par palette : 10, forfait (max. 300 kg) : max.6
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification