{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 120 mm | |
Plage de serrage b | 173 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Longueur corps de base a | 340 mm | |
Largeur corps de base B | 193 mm | |
Hauteur totale c | 107 mm | |
Ecartement des rainures | 160 mm | |
Largeur des rainures | 17 mm | |
Longueur totale max. L4 | 556 mm | |
Poids | 20 kg | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, gris | |
Type de produit | Etaux pour perceuses |
Référence article | 365038 120 | |
EAN / GTIN | 4067263112396 | |
Réf. fabricant | 365038 120 |