Escabeau GRP sans traverse 10 marches

Réf.: 36360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 10
Matière PRFV

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36360
EAN / GTIN 4031405363601
Réf. fabricant 036360

Description

Description:

  • Escabeau en GRP
  • Longerons et marches en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (avec stockage et utilisation appropriés, résistance à l'âge d'au moins 10 ans)
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Pas de charges
  • Assemblage étagé/longeron à haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Testé selon en 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Catégorie 2 : 60 000 V
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3600 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2670 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui