{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Système de serrage à point zéro | |
Poids | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Hauteur H | 59 mm | |
Mesure étalon | 80 mm | |
Couple de serrage maximal | 100 Nm | |
Force serrage max. | 28 kN | |
Code couleur | HOLEX ZS 120 | |
Type de produit | Etau machine |
Référence article | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Réf. fabricant | 363300 120A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Etaux autocentrants 120A mm
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
666,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
555,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
1 000,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
1 096,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
B | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Code couleur | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Hauteur H | 59 mm | 54 mm | 54 mm |
L | 180 mm | 186 mm | 186 mm |
Force serrage max. | 28 kN | 32 kN | 32 kN |
Mesure étalon | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Type de produit | Etau machine | Etaux machine | Etaux machine |