{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Gerardi 125 | |
Largeur mors A | 125 mm | |
Poids | 17 kg | |
Longueur totale L | 345 mm | |
Plage de serrage b | 150 mm | |
Hauteur corps de base G | 40 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Force de serrage maximale à 60 Nm | 25 kN | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 125 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362100 125 | |
EAN / GTIN | 2050001077479 | |
Réf. fabricant | 3.02.10000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Etau modulaire 125 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
799,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
608,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mors C | 40 | 40 |
Longueur totale L | 345 | 345 |
Poids | 17 | 18,5 |
Hauteur corps de base G | 40 | 40 |
Taquet pos. longit. l | 16 | 16 |
Plage de serrage b | 150 | 150 |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |