Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau haute pression CN TITAN 2 avec fonction de mesure de la force de serrage “Clamp assist” 125M

Réf.: 361304 125M
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Titan 2
Type 125M
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Poids 30 kg
Longueur totale L 455 mm
Longueur corps de base a 398 mm
Largeur corps de base B 126 mm
Hauteur corps de base c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Rainure longitudinale 20 mm
m 180 mm
Rainure transversale 20 mm
r 118 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Titan 2
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361304 125M
Réf. fabricant 6921838000766

Description

Exécution:

Glissière trempée par induction. Bords latéraux, supérieurs et inférieurs rectifiés.
Caractéristique:
Etau pour système de serrage modulaire.
Course de travail supérieure pour le serrage sûr de pièces brutes en association avec la fonction de placage.
Mors avec vis cylindriques M12.
Perte de serrage de 8 mm en cas de placage, 3 mm en cas de préhension.
Possibilité de serrage proche de la fibre neutre.
Les mors de serrage des modèles précédents sont compatibles.
Orifice d'évacuation du lubrifiant et des copeaux. Rainures de dégauchissage de précision.
Filetage pour butée de pièce et pour rallonge.
Force de serrage maximale 40 kN.
Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique(s):

Utilisation à la verticale.

Avantage(s):

Etau haute pression multifonction précis et puissant.
  • Serrage fiable de pièces brutes à l'aide de la broche haute pression avec une course de travail extra longue.
  • Usinage précis de pièces finies, corps de base usiné sur toutes les faces.

Fonctionnement:

Serrage exclusivement avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm).
Avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique.
Broche haute pression munie de capteurs de mesure, entièrement protégée. Transmission des forces de serrage par ondes radio (2,4 GHz) au système de mesure 36 1306. Insensible aux vibrations, protection contre le lubrifiant.

Utilisation:

Pour le serrage traditionnel, le serrage avec Gripp et le serrage par placage. Serrage de pièces brutes, coupées au chalumeau et à la scie grâce aux adaptateurs de préhension trempés et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance de 1000 N/mm2. Montage horizontal et latéral.
Pour la mesure et le contrôle des véritables forces de serrage.

Livraison:

Avec 3 clés mâles coudées, douille 12 pans de 14, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

Mors, voir 36 1331 − 36 1970.
Clés dynamométriques 65 6050 réf. 60.
Boulons 360025.

Remarque(s):

Unité de réception électronique “Clamp assist”, voir 361306.
Possibilité d'augmenter la capacité de serrage à l'aide des corps de base 36 0420 réf. 125.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop