Mors doux rapporté 100

Réf.: 361130 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 100 mm
    Hauteur mors h 40 mm
    Hauteur min. 25,5 mm
    Longueur mors l 60 mm
    Pour code couleur Xpent0
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361130 100
    EAN / GTIN 4045197849120
    Réf. fabricant 361130 100

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de profils personnalisés et le traitement de pièces fragiles.

    Adapté(s) pour:

    Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

    Livraison:

    Avec vis de fixation.