C3 PCLNR-22045-09X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying CNMX or CNMG Inserts

Réf.: 3606773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606773
EAN / GTIN 7291075301052
Réf. fabricant 3606773
Article hors catalogue L23990 2003

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 59 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 59 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CAMFIX" Afficher tout