A-PWLNR 12-3G Lever Lock Boring Bars with Coolant Holes Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3606766
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606766
    EAN / GTIN 7291075282351
    Réf. fabricant 3606766
    Article hors catalogue L23990 997

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″ ,Hauteur attachement (H) 0.68″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 331-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
    • Longueur hors tout (OAL): 10″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.2″
    • Hauteur attachement (H): 0.68″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout