PSBOR 20-5-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique SOMG Double-Sided Square Inserts

Réf.: 3606752
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série DOVEIQTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606752
EAN / GTIN 7291075325553
Réf. fabricant 3606752
Article hors catalogue L23990 971

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.4″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.06″
  • Longueur tête (LH): 1.4″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 5/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMG 54
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -4.7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -7.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout