CKNNR 2525M-16 Porte-plaquettes à fixation par bride et angle d'attaque à 63°, pour plaquettes négatives parallélépipédiques à 55°

Réf.: 3606620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606620
EAN / GTIN 7291075174762
Réf. fabricant 3606620
Article hors catalogue L23990 1002

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.4 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 2.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 5.2 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes