A08K Barres d'alésage SXFOR-2 avec trous d'arrosage utilisant des plaquettes XOMT

Réf.: 3606589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606589
EAN / GTIN 7291075088816
Réf. fabricant 3606589
Article hors catalogue L23990 842

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.19″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 1.8 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1-1/8″

Produits adaptés

Plaquettes